Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/32
Cod. Produttore
1148/32
Cod. EAN
8021156051656

Informazioni di prodotto

  • Modello: MOD.SINTHESI
  • Tipo: Frontale posto esterno
  • Pulsanti: 2 su 2 file
  • Serie: Sinthesi S2
  • Applicazione: Audio
Modulo Sinthesi con 2 pulsanti e 2 funzioni, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offre un design funzionale e compatto adatto a diverse applicazioni. La sua costruzione assicura sicurezza e facilità di utilizzo in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per posto esterno audio, 2 pulsanti su 2 file, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Frontale audio Sinthesi S2 2 pulsanti doppia fila posto esterno