Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/22
Cod. Produttore
1148/22
Cod. EAN
8021156051618

Informazioni di prodotto

  • Volt: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: Sinthesi S2
  • Pulsanti: 2
  • Tipo: Frontale posto esterno
Modulo Sinthesi con protezione in policarbonato e due pulsanti, ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, si integra facilmente in impianti elettrici grazie al design funzionale e ai materiali di alta qualità. Questo modulo è adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti e facilità di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per posto esterno audio, 2 pulsanti, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Frontale posto esterno audio 2 pulsanti Sinthesi S2