Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/45
Cod. Produttore
1148/45
Cod. EAN
8021156051496

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24 V AC/DC
  • Corrente: Max 100 mA
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 45x45 mm
  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo lettore: Chiavi prossimità
  • Montaggio: Modulo standard
  • Certificazioni: CE
Modulo di lettura a prossimità Sinthesi, progettato per applicazioni di controllo accessi elettrici. Questo dispositivo garantisce un rilevamento preciso e affidabile, ideale per sistemi di sicurezza e automazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo lettore chiavi di prossimità, Sinthesi S2

profondità

42 mm

altezza

90 mm

larghezza

90 mm

colore

alluminio

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

esecuzione

EV014967

Produttore

Modulo lettore chiavi prossimità Sinthesi S2 per citofonia residenziale