Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/6
Cod. Produttore
1148/6
Cod. EAN
8021156057306

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1148
  • Alimentazione: 12-24 V
  • Funzione: Tastierino numerico
  • Codice apertura: fino a 6 cifre
  • Chiamata interna: 01-99 derivati
  • Compatibile con: unità 1148/1 e 1148/2
  • Aziona elettroserratura:
  • Dimensioni compatte: per esterno
Modulo sintetizzatore serie S2 con codice P/P per installazione esterna in scatola telecomunicazioni. Progettato per garantire affidabilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici, offre prestazioni ottimali in ambienti esterni grazie alla sua costruzione robusta e materiali resistenti agli agenti atmosferici. Ideale per applicazioni di comunicazione e controllo, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo aggiuntivo tastierino numerico da collegare alle unità principali cod. 1148/1 o cod. 1148/2 per chiamare un derivato interno, o uno speed dial sia digitando il corrispondente numero di telefono che digitando 2 cifre, tra 01 e 99, corrispondenti alla posizione in rubrica del derivato stesso, oppure permette di azionare una elettroserratura tramite digitazione di codice fino a 6 cifre.

profondità

35 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

con copertura

struttura modulare

colore

grigio

materiale

alluminio

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Modulo tastierino numerico aggiuntivo per citofoni esterni cod.1148/1-2