Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7EL8
Cod. Produttore
8LT7EL8
Cod. EAN
8013975170939

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 70 mm
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP65
  • Peso: 82 g
  • Temperatura uso: -20°/+50°C
  • Attacco: BA15D
  • Alimentazione: Diretta
  • Serie: 8LT7EL8
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, BIANCO

colore

Neutro

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Produttore

Modulo luminoso luce fissa bianco Ø70mm attacco BA15D alimentazione diretta