Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7EL1
Cod. Produttore
8LT7EL1
Cod. EAN
8013975170915
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ALIMENTAZIONE DIRETTA, ARANCIO

colore

Arancione

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Produttore

Modulo luminoso luce fissa arancio Ø70mm attacco BA15D alimentazione diretta