Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Cod. Rexel
LW8LT7GLB4
Cod. Produttore
8LT7GLB4
Cod. EAN
8013975170946
Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ROSSO, 24VAC/DC

colore

Rosso

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo luminoso lampeggiante rosso 24VAC/DC Ø70mm attacco BA15d per segnalazione industriale