› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Modulo luminoso lampeggiante arancio Ø70mm attacco BA15d 24VAC/DC per segnalazione industriale

Cod. Rexel LW8LT7GLB1
Cod. Produttore 8LT7GLB1
Cod. EAN 8013975170977

Informazioni principali

  • Diametro: 70 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Colore: Arancione
  • Grado di protezione: IP65
  • Peso prodotto: 83 g
  • Temperatura impiego: -20°C a +50°C
  • Attacco: BA15D
  • Serie: 8LT7GLB1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE. Ø70MM. ATTACCO BA15D, ARANCIO, 24VAC/DC

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Modulo luminoso lampeggiante arancio Ø70mm attacco BA15d 24VAC/DC per segnalazione industriale