Prodotti /

Cod. Rexel
LWSRATH21
Cod. Produttore
SRATH21
Cod. EAN
8013975296141
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza con dispositivo a due mani, dotato di due contatti normalmente aperti. Progettato per il montaggio su guida portante, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite morsetti amovibili. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso, assicura la protezione operativa nei sistemi di comando. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo nell'ambito dell'automazione industriale.

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Adatto per montaggio su guida portante

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

con circuito di reazione

con ingresso di avvio

con morsetti amovibili

con omologazione secondo UL

profondità

113,5 mm

altezza

99 mm

Tipologia

Apparecchio base

larghezza

22,5 mm

Produttore

Modulo sicurezza dispositivo due mani 2 contatti NO montaggio guida portante automazione industriale