Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1083/19
Cod. Produttore
1083/19
Cod. EAN
8021156051748

Informazioni di prodotto

  • Display integrato
  • Tastiera numerica
  • Unità fonica inclusa
  • Chiamata utenti alfabetica/codice
  • Apertura ingresso codice personale
  • Compatibile modulo telecamera 1748/40
  • Linea Sinthesi S2
  • Sistema 2Voice digitale
Modulo di chiamata Sinthesi 2Voice, progettato per l'integrazione in impianti elettrici avanzati. Questo dispositivo garantisce una comunicazione efficiente e affidabile, ideale per sistemi di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La compatibilità con diverse configurazioni lo rende un componente versatile per soluzioni elettriche professionali, offrendo funzionalità avanzate in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo di chiamata digitale 2Voice su estetica Sinthesi S2 è provvisto di display, tastiera numerica e unità fonica per il sistema 2Voice. Consente di chiamare gli utenti dell'installazione selezionando il nominativo nella rubrica in ordine alfabetico o digitando direttamente il codice utente da tastiera. É inoltre possibile aprire l'ingresso mediante digitazione di un codice personale dalla tastiera. Può essere integrato da un modulo telecamera 1748/40 nel caso di impianti videocitofonici e di ulteriori moduli opzionali della linea Sinthesi S2.

profondità

42 mm

altezza

180 mm

larghezza

90 mm

colore

alluminio

tecnica di installazione

a 2 fili

esecuzione

EV014962

Produttore

Modulo chiamata digitale 2Voice Sinthesi S2 per videocitofoni residenziali