› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

Modulo cablaggio grigio per tubi plastici Ø70mm ingresso inferiore

Cod. Rexel LW8LT7CP01G
Cod. Produttore 8LT7CP01G
Cod. EAN 8013975218648

Informazioni principali

  • Diametro: 70 mm
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP65
  • Coppia serraggio: 0,5 Nm
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Peso: 110 g
  • Temperatura impiego: -20°C +50°C
  • Serie: 8LT7CP01G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULI DI CABLAGGIO E COPERCHIO (INGRESSO LATO INFERIORE). Ø70MM, PER TUBI PLASTICI, COLORE GRIGIO

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Modulo cablaggio grigio per tubi plastici Ø70mm ingresso inferiore