Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC012024253
Cod. Produttore
012024253
Cod. EAN
8054684000179

Informazioni di prodotto

Serie MVN - Morsettiera multipla a 4 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 25 mmq
Descrizione del produttore: Base in SMC (vetroresina). Morsetti a cava passante e grano di serraggio in ottone UNI EN 12165 con filettatura antiallentante a dente di sega; serraggio indipendente dei conduttori per ogni via. Grado di protezione IP 10 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzioni e derivazioni con cavi uni-multipolari anche da linee passanti. Da montare esclusivamente in contenitori con fondo isolante.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

154 mm

altezza

66 mm

profondità

41 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

3

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

100 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera multipla 4 poli 3 vie 25 mmq per giunzioni cavi uni-multipolari serie MVN