› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-TV-SAT D

Cod. Rexel CX2866093
Cod. Produttore 2866093
Cod. EAN 4017918952716

Informazioni principali

  • Serie: EMD-SL-PTC
  • Tensione alimentazione: selezionabile
  • Contatti di scambio: 2
  • Memoria errori: inclusa
  • Funzione test/reset: integrata
  • Sonda termica: DIN 44081
  • Max PTC: 6
  • Applicazione: controllo temperatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di controllo per il controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) con memoria errori, per sonda termica a norma DIN 44081, funzione di test con tasto integrato di test/reset, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

113 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

MNT-TV-SAT D