› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-TV-SAT B/F

Cod. Rexel CX2864273
Cod. Produttore 2864273
Cod. EAN 4017918956561

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore MCR
  • Compatibilità: Sensori Pt100
  • Configurazione: DIP-switch
  • Connessione: A vite
  • Preconfigurazione: Non preconfigurato
  • Serie: MINI MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore MCR, per sensori di temperatura Pt100, configurabile mediante DIP-switch, con connessione a vite, non preconfigurato

Caratteristiche tecniche

peso

0,0977 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-150 ... 850 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

MNT-TV-SAT B/F