› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-TAE D

Cod. Rexel CX2864370
Cod. Produttore 2864370
Cod. EAN 4046356046480

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore temperatura
  • Compatibile con: Pt 100
  • Connessione: A vite
  • Configurazione: Non configurato
  • Serie: MINI MCR-SL
  • Uscita: Segnale corrente/tensione
  • Precisione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Sensori temperatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di temperatura MCR, configurabile, per sensori di temperatura Pt 100, connessione a vite, non configurato

Caratteristiche tecniche

peso

0,0586 kg

esecuzione EMC

Adatto per quadro di distribuzione

funzione di configurazione integrata

uscita analogica 0 V ... 10 V

uscita analogica 0 V ... 5 V

intervallo di misura

-50 ... 200 °C

temperatura ambiente

65 ... -20 °C

MNT-TAE D