› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-NET B/F

Cod. Rexel CX2864176
Cod. Produttore 2864176
Cod. EAN 4017918974800

Informazioni principali

  • Segnali analogici: 4 vie
  • Connessione: a vite
  • Funzione: duplicatore segnale
  • Separazione: galvanica
  • Configurazione: standard
  • Tipo: MINI MCR-SL-UI-2I-NC
  • Serie: MCR-SL
  • Applicazione: duplicazione segnali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Duplicatore di segnale a 4 vie per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici con connessione a vite, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

2

assorbimento di potenza

0,6 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

250 ... 250 Ohm

MNT-NET B/F