› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-1 D

Cod. Rexel CX2864150
Cod. Produttore 2864150
Cod. EAN 4017918956615

Informazioni principali

  • Tipo: Isolatore galvanico 3 vie
  • Segnali: Analogici ingresso/uscita
  • Configurazione: Mediante DIP-switch
  • Connessione: A vite
  • Funzione: Separazione galvanica
  • Configurazione: Standard
  • Serie: MINI MCR-SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico a 3 vie per la separazione galvanica di segnali analogici, ingresso/uscita configurabili mediante DIP-switch, con connessione a vite, configurazione standard

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,45 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

500 ... 10000 Ohm

MNT-1 D