› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

MNT-1 CH II

Cod. Rexel CX2864105
Cod. Produttore 2864105
Cod. EAN 4046356046459

Informazioni principali

  • Tipo: Amplificatore NAMUR
  • Configurabile per: sensori prossimità
  • Uscita: 2 contatti in chiusura
  • Collegamento: resistivo e potenziale zero
  • Attacco: a vite
  • Serie: MINI MCR-SL-NAM-2RNO
  • Applicazione: contatti commutazione
  • Uso: controllo sensori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore NAMUR configurabile per sensori di prossimità, contatti di commutazione a potenziale zero e collegamento resistivo. Sul lato uscita 2 contatti in chiusura, con attacco a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

93,1 mm

profondità

101,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,6 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

tensione di commutazione

250 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-20 ... 65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

MNT-1 CH II