Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC011214350
Cod. Produttore
011214350
Cod. EAN
8054684000100

Informazioni di prodotto

Serie MM - Morsettiera multipla a 4 poli, 7 vie per polo, sezione nominale 35 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in cloruro di polivinile (PVC) rigido. Morsetti a più vie indipendenti stampati in ottone UNI EN 12165. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzione e derivazione di più conduttori per fase con serraggio indipendente.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

122 mm

altezza

58 mm

profondità

56 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

140 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 35 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera multipla 4 poli 7 vie 35 mmq per giunzione e derivazione conduttori fase bassa tensione