Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC011212107
Cod. Produttore
011212107
Cod. EAN
8054684000063

Informazioni di prodotto

Serie MM - Morsettiera multipla a 2 poli, 3 vie per polo, sezione nominale 10 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in cloruro di polivinile (PVC) rigido. Morsetti a più vie indipendenti stampati in ottone UNI EN 12165. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzione e derivazione di più conduttori per fase con serraggio indipendente.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

36 mm

altezza

44 mm

profondità

39 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

64 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera multipla 2 poli 3 vie 10 mmq per giunzione e derivazione conduttori fase basse tensioni