Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6059232
Cod. Produttore
6059232
Cod. EAN
4012195831358

Informazioni di prodotto

  • Serie: MKSM Series
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Tipo: Passerella chiusa
  • Fissaggio: Rapido integrato
  • Materiale: Metallo
  • Consigliata q.tà: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

60 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,31 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

8800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKSM Series

Produttore

MKSMU 615 FS CANALE NON ASOLATO MAG