Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6059086
Cod. Produttore
6059086
Cod. EAN
4012195830375

Informazioni di prodotto

Passerella MKSM asolata, connettore rapido 85x300x3050 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

85 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,92 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

25300 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1000 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKSM Series

Produttore

MKSM 830 FS PASSERELLA ASOLATA MAGI