Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6057209
Cod. Produttore
6057209
Cod. EAN
4012196060795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MKS 820 FS
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Bordo altezza: 85 mm
  • Serie: MKS Series
  • Categoria: Medio pesante
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MKS 85 = sistema di passerelle medio pesante con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

85 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,75 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

18600 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKS Series

Produttore

MKS 820 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS