Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6055206
Cod. Produttore
6055206
Cod. EAN
4012196059713

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MKS 620 FS passerella
  • Bordo altezza: 60 mm
  • Tipo sistema: medio-pesante
  • Serie: MKS Series
  • Uso: portacavi
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MKS 60 = Sistema di passerella medio-pesante con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

60 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,39 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

11800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

500 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 2,5 m

Serie

MKS Series

Produttore

MKS 620 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS