Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6053548
Cod. Produttore
6053548
Cod. EAN
4012196059478

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MKS 310 FS PASSERELLA
  • Bordo altezza: 35 mm
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Serie: MKS Series
  • Uso: Medio pesante
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MKS 35 = sistema di passerelle medio pesante con bordo di altezza pari a 35 mm.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

35 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

1,39 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

3300 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

200 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1 ... 3 m

Serie

MKS Series

Produttore

MKS 310 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS