Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6060196
Cod. Produttore
6060196
Cod. EAN
4012196061877

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MKS 120 FS Passerella
  • Bordo alto: 110 mm
  • Tipo: Sistema passerelle medio pesante
  • Serie: MKS Series
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: MKS 110 = sistema di passerelle medio pesante con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

110 mm

tipo di connessione

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

3,1 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

21800 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1850 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

600 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

MKS Series

Produttore

MKS 120 FS PASSERELLA PORTACAVI MKS