› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MKDSO 2,5/ 4-4 SET

Cod. Rexel CX2827139
Cod. Produttore 2827139
Cod. EAN 4017918078140

Informazioni principali

  • Descrizione: ST-REL7-HG 24/4X21
  • Tipo: Spina a relè
  • Relè: Hengstler tondo
  • Contatti: 4 di scambio (AgSnO2+Au)
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Indicatore: LED integrato
  • Montaggio: Innestabile su morsetti base
  • Serie: ST-REL7

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina a relè, equipaggiata con piccolo relè tondo Hengstler, contatti (AgSnO2+Au): Potenze da piccole a grandi, 4 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24 V DC, con LED, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,04 A

larghezza

45,6 mm

altezza

33 mm

profondità

66,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

MKDSO 2,5/ 4-4 SET