› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

MKDSO 2,5/ 2-R BK VPE200

Cod. Rexel CX2908360
Cod. Produttore 2908360
Cod. EAN 4055626296043

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 15 A
  • Tensione nominale: 32 V
  • Caratteristica intervento: C
  • Tipo fusibile: FK1
  • Protezione: Fusibile
  • Serie: FK1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile, corrente nominale: 15 A, caratteristica di intervento: C

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

15 A

caratteristica di intervento

Altro

MKDSO 2,5/ 2-R BK VPE200