› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY

Cod. Rexel CX2320827
Cod. Produttore 2320827
Cod. EAN 4046356547734

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 48 V DC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Ingresso: 3 fasi
  • Regolabile: 30-56 V DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessione: A vite
  • Tecnologia: SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Serie: QUINT POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 48 V DC / 20 A, regolabile da 30 V DC ... 56 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

130 mm

profondità

179 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

1386 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

96 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

22,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

30 ... 56 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY