› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

MKDS 1/ 2-3,81 HT BK R24

Cod. Rexel CX1005208
Cod. Produttore 1005208
Cod. EAN 4017918012434

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 10-25 mm
  • Montaggio: a fascette
  • Campo testo altezza: 8 mm
  • Campo testo larghezza: 29 mm
  • Colore: trasparente/bianco
  • Tipo: supporto segnacavi
  • Serie: CX1005208
  • Materiale: plastica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, diametro cavi: 10 ... 25 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,9 mm

altezza

157,75 mm

materiale

Altro

MKDS 1/ 2-3,81 HT BK R24