› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Misuratore DIN trifase smart consumo energia impianti trifase

Cod. Rexel BTIF40T125A
Cod. Produttore F40T125A
Cod. EAN 8005543736104

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 Va.c.
  • Misura consumi: trifase
  • Misurazione: istantanea, giornaliera, mensile
  • Modulo: 1 modulo DIN
  • Accessori: 3 toroidi inclusi
  • Applicazione: linee elettriche singole
  • Serie: BTDIN SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il misuratore energetico trifase BTicino modello F40T125A è un dispositivo connesso progettato per monitorare il consumo elettrico dell'intero sistema domestico in un intervallo di tensione da 110 a 500 V AC, con una durata prevista di 10 anni. Dotato di connettività Zigbee e tre trasformatori di corrente chiusi basati sulla tecnologia Rogowski, è in grado di misurare correnti da 2A fino a 125A. Questo consente di monitorare e visualizzare il consumo elettrico sia di un singolo circuito sia dell'intera abitazione in modalità trifase, tramite l'app Home + Control. Il prodotto è compatto, occupa un solo modulo DIN ed è progettato per un'installazione semplice con strumenti standard. Non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, è assemblato in Italia in stabilimenti certificati ISO 14001, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Misuratore di consumi per linee trifase. Permette di misurare i consumi di energia dell\'impianto trifase della casa (istantaneo, giornaliero, mensile) e delle singole linee elettriche. A corredo vengono forniti tre toroidi per la misurazione delle correnti in ingresso. Alimentazione 100-240 Va.c. 1 modulo DIN.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Diretto

classe di precisione

1

radio bidirezionale

Serie

BTDIN SMART

Misuratore DIN trifase smart consumo energia impianti trifase
€ 132,82 x 1 pz.
(pz.)