Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34021100
Cod. Produttore
34021100
Cod. EAN
8012952144918

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3376 LED 60W CLD RAL7021
Mini Stelvio 3376 è un apparecchio di illuminazione stradale ad alte prestazioni, progettato per grandi aree urbane. Dotato di sorgente luminosa LED da 60W con temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 8941 lumen con un'efficienza luminosa di 149 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con design aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, che garantiscono un’ottimale dissipazione del calore e una lunga durata della sorgente LED fino a 80.000 ore. La struttura è verniciata a polvere con finitura antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. L’ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato extra-chiaro assicurano una distribuzione luminosa uniforme e sicura, con basso flicker per una migliore percezione visiva. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN61547. Il montaggio prevede attacco palo con diametro 60-63 mm, orientabile per diverse inclinazioni. Il sistema integra funzioni di controllo e diagnostica avanzate, con possibilità di gestione remota via telecomando o Wi-Fi. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è certificato CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 60W Mini Stelvio grandi aree urbane