Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio 3376 è un apparecchio di illuminazione stradale ad alte prestazioni, progettato per l'illuminazione di ampie aree urbane. Realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata delle LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro, spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 36 W emette un flusso luminoso di 5866 lumen con un'efficienza di 163 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce asimmetrica uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo di colore antracite è dotato di valvola anticondensa, controller automatico di temperatura e protezione contro le sovratensioni. La staffa di fissaggio in alluminio pressofuso permette l'installazione su pali da 60 a 63 mm di diametro con possibilità di regolazione dell'inclinazione. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -30 a +40 °C. Il Mini Stelvio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C. È disponibile con funzioni integrate di controllo e monitoraggio, con possibilità di opzioni aggiuntive su richiesta. La finitura è realizzata con verniciatura a polvere poliesterica resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree