Descrizione del prodotto
La Mini Stelvio 3376 è una luminaria stradale ad alte prestazioni progettata per grandi aree urbane. Realizzata in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e una lunga durata del LED. La struttura è verniciata con polveri poliesteri resistenti alla corrosione e ai raggi UV, nel colore antracite. L'ottica asimmetrica utilizza PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore è in vetro extrachiaro temperato, resistente agli urti e agli shock termici. La Mini Stelvio integra una valvola anticondensa, un sistema di controllo della temperatura con riarmo automatico e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Offre un flusso luminoso di 17.200 lumen con una potenza assorbita di 125 W, temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 138 lm/W. La luminaria è classificata IP66 e IK09, resistente a condizioni ambientali da -30 °C a 40 °C. La manutenzione del flusso luminoso garantisce 80.000 ore di funzionamento con alta qualità della luce (L80 B20). È dotata di un sistema di controllo integrato per monitorare parametri operativi e anomalie. Adatta per montaggio su colonne da 60 a 63 mm di diametro, è ideale per l'illuminazione urbana efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree