Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34021200
Cod. Produttore
34021200
Cod. EAN
8012952144925

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3376 LED 103W CLD RAL7021
La Mini Stelvio 3376 è una luminaria stradale ad alte prestazioni progettata per grandi aree urbane. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione termica ottimale, garantisce un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica asimmetrica in PMMA assicura una distribuzione luminosa precisa e uniforme. La potenza assorbita è di 103 W con un flusso luminoso di 14.593 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione di alta qualità a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La luminaria è dotata di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, e un sistema di controllo della temperatura con riarmo automatico. Il fissaggio è orientabile e adatto a colonne con diametro 60-63 mm, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La finitura è in poliestere antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo prodotto rappresenta una soluzione tecnologica avanzata e affidabile per l’illuminazione pubblica, conforme alle normative CE ed ENEC, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

103 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 103W Mini Stelvio per grandi aree urbane