Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio 3375 LED 36W rappresenta un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso, dal profilo aerodinamico e con alette di raffreddamento integrate, assicura un'efficace dissipazione del calore, ottimizzando il funzionamento dei LED e riducendo la resistenza al vento. La finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono un'illuminazione efficiente e uniforme. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, dispositivo di controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La sorgente luminosa LED da 36W offre un flusso luminoso di 5673 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 153 lm/W, assicurando un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema integra funzioni di controllo e diagnosi avanzate, con possibilità di gestione remota e dimmerazione per un'efficienza energetica ottimale. Adatto per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, è ideale per l'illuminazione urbana e stradale, rispettando le normative sull'inquinamento luminoso e garantendo elevate prestazioni e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - stradale