Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34020200
Cod. Produttore
34020200
Cod. EAN
8012952144826

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3375 LED 103W CLD RAL7021
La Mini Stelvio 3375 LED 103W è un apparecchio di illuminazione stradale progettato per garantire elevate prestazioni e lunga durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a basso profilo che riduce la resistenza al vento, e dispone di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore, assicurando il funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa e sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico, che riduce la corrente in caso di surriscaldamento, garantendo così una lunga durata della sorgente luminosa LED. La potenza assorbita è di 94 W con un flusso luminoso di 14.390 lumen a 4000 K, con un’efficienza luminosa di 153 lm/W e un CRI superiore a 70, offrendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La Mini Stelvio ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, è adatta a temperature ambientali da -30 a +40 °C e si installa su pali con diametro da 46 a 76 mm tramite attacco orientabile. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, nel colore antracite RAL 7021. L’apparecchio rispetta le normative EN60598-1, è certificato CE e ENEC, e dispone di protezioni contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547. La Mini Stelvio è inoltre predisposta per sistemi di controllo e gestione della luce, con funzioni integrate CLD PROG, e garantisce una lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e meccaniche, la qualità della luce e l’affidabilità dell’apparecchio, sottolineando materiali, efficienza e funzionalità rilevanti per il settore dell’illuminazione elettrica urbana. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

94 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale Mini Stelvio LED 103W IP66 RAL7021