Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T4 asimmetrico rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione urbana, caratterizzata da un design semplice e lineare con corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento. Dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un’efficace dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una distribuzione luminosa asimmetrica, ideale per applicazioni stradali. Con un flusso luminoso di 9141 lumen e una potenza assorbita di 67 W, offre un’illuminazione efficiente a 4000 K con un elevato indice di resa cromatica (CRI ≥70). Il prodotto è dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, e sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il Mini Stelvio FX T4 è certificato IP66 e IK09, garantendo protezione contro polvere, acqua e urti meccanici. È idoneo per pali con diametro da 60 a 63 mm e offre opzioni di inclinazione per diverse modalità di montaggio. Questo apparecchio assicura un’illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e dispone di funzioni integrate per il monitoraggio e la gestione dei parametri di funzionamento, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico