Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33045000
Cod. Produttore
33045000
Cod. EAN
8012952124309

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3279 LED 33W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio FX T4 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 33W con distribuzione asimmetrica della luce, progettato per rispondere alle esigenze dell’illuminazione urbana moderna. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e verniciato in colore antracite, presenta alette di raffreddamento integrate per garantire un’efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre le ottiche sono in PMMA ad alte prestazioni, resistenti a temperature elevate e raggi UV. L’apparecchio è dotato di valvola anticondensa e di un sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento, assicurando una lunga durata del prodotto. Il grado di protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche per ambienti esterni severi. Il Mini Stelvio FX T4 offre un’efficienza luminosa di 139 lm/W con un flusso luminoso di 4571 lumen e una temperatura colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È progettato per essere installato su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. Questo prodotto integra inoltre un connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura del corpo, protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e funzioni di base integrate per la gestione dell’illuminazione. La finitura è resistente alla corrosione da salsedine e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni, e il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe D. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 33W asimmetrico Mini Stelvio