Descrizione del prodotto
La Mini Stelvio FX T4 asimmetrica rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana, caratterizzata da un design semplice e lineare con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, che garantisce un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Con un grado di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK09, questa luminaria è adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. La sorgente luminosa LED offre un flusso luminoso di 2425 lumen con una potenza assorbita di 17 W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. La distribuzione luminosa asimmetrica è ideale per l'illuminazione stradale e ciclabile, mentre il fissaggio regolabile permette l'installazione su pali con diametro da 60 a 63 mm. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato e l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicurano resistenza agli urti e ai raggi UV. Il sistema è dotato di valvola anticondensa, protezione contro i sovratensioni secondo la norma EN 61547 e funzioni di controllo integrate BASIC PROG. La verniciatura a polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzioni speciali per ambienti marini. La Mini Stelvio FX T4 garantisce elevate prestazioni luminose, efficienza energetica e affidabilità per un’illuminazione pubblica di qualità. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico