Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33045300
Cod. Produttore
33045300
Cod. EAN
8012952124170

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3279 LED 100W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio FX T4 è una moderna lampada stradale LED da 100 W, progettata per offrire un'illuminazione urbana efficiente e di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un'ottima dissipazione del calore e una lunga durata del LED. La finitura è di colore antracite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La lampada è dotata di ottiche asimmetriche in PMMA ad alte prestazioni, resistenti a temperature elevate e ai raggi UV, e di un diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a shock termici e impatti. Il sistema include una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura per prevenire surriscaldamenti, garantendo affidabilità e sicurezza. Con un flusso luminoso di circa 13.700 lumen a 4000 K, CRI ≥70 e un’efficienza luminosa di 137 lm/W, il Mini Stelvio assicura una luce uniforme con bassissimo flicker per una maggiore sicurezza visiva. È classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK09 per la resistenza agli urti. La lampada si monta su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione da 0° a 15° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio superiore. Include connettore stagno per un’installazione rapida e sicura, oltre a protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547. Il design lineare e semplice rispetta le normative contro l’inquinamento luminoso e dispone di certificazioni CE ed ENEC. La durata del LED è garantita per 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. È disponibile con opzioni di dimmerazione e sistemi di controllo remoto per una gestione intelligente dell’illuminazione urbana. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell’affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 100W asimmetrica Mini Stelvio IP66 IK09