Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33045800
Cod. Produttore
33045800
Cod. EAN
8012952137811

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3279 32W CLD RAL7021 350MA
Il Mini Stelvio FX T4 è un apparecchio di illuminazione stradale asimmetrico di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate e adattabilità a diverse esigenze di illuminazione urbana. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un efficiente smaltimento del calore, ottimizzando così il funzionamento e la durata delle sorgenti LED. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro e l’ottica in PMMA ad alta prestazione assicurano una luce uniforme, con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura colore di 4000 K. Il dispositivo è dotato di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a condizioni ambientali da -30 °C a 40 °C. La potenza assorbita è di 32 W con un flusso luminoso di 4850 lumen e un’efficienza luminosa pari a 152 lm/W. Il sistema include un controllo automatico della temperatura, una valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. L’apparecchio supporta la dimmerazione e può essere monitorato tramite sistemi di controllo avanzati, garantendo sicurezza, efficienza e lunga durata nel tempo. La finitura è in vernice poliestere antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

32 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 32W LED asimmetrico illuminazione stradale urbana