Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039100
Cod. Produttore
33039100
Cod. EAN
8012952123340

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 LED 67W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio FX T3 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 67W, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo in alluminio pressofuso presenta un design aerodinamico con un basso profilo che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento efficiente dei LED. Dotato di valvola anticondensa e sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico, questo prodotto offre una protezione avanzata contro il surriscaldamento e un’elevata affidabilità nel tempo. L’ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce una luce uniforme e resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema LED assicura un flusso luminoso di 10837 lumen con un’efficienza luminosa di 162 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, ideale per l’illuminazione urbana e stradale con distribuzione medio/comfort e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è protetto con grado IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -30°C a +40°C. La verniciatura a polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’attacco palo in alluminio pressofuso è orientabile per diverse inclinazioni e compatibile con pali dal diametro 63-60 mm. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida e sezionatore integrato, il Mini Stelvio FX T3 è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La gestione e il controllo della luce possono essere integrati con sistemi stand-alone o telecomandi a onde convogliate o Wi-Fi, permettendo una regolazione efficiente del flusso luminoso e monitoraggio da remoto. Questo apparecchio rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per l’illuminazione pubblica, garantendo elevata efficienza energetica, sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T3 LED 67W illuminazione stradale antracite