Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039000
Cod. Produttore
33039000
Cod. EAN
8012952123357

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 LED 33W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio FX T3 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico a bassa esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il funzionamento ideale dei LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA assicura alta efficienza e resistenza ai raggi UV. Il sistema di controllo integrato monitora costantemente i parametri di funzionamento, con una protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV e una valvola anticondensa per prevenire danni da umidità. La sorgente luminosa LED da 33 W emette un flusso luminoso di 5464 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 166 lm/W, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono questo prodotto adatto a condizioni ambientali difficili. La verniciatura in poliestere è stabile ai raggi UV e resistente alla corrosione, disponibile in colore antracite RAL 7021, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il Mini Stelvio FX T3 è orientabile da 0° a 15° per applicazioni a braccio e da 0° a 10° per installazioni a sommità palo, idoneo per pali con diametro da 63 a 60 mm. Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione pubblica urbana e stradale, con un design sobrio e lineare conforme alle normative contro l’inquinamento luminoso e certificato ENEC. La durata della sorgente LED è garantita per 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10, assicurando efficienza e lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T3 LED 33W 5464lm IP66 illuminazione stradale