Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039700
Cod. Produttore
33039700
Cod. EAN
8012952129441

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 17W CLD RAL7021 350MA
La Mini Stelvio FX T3 è una moderna lanterna stradale a LED progettata per rispondere alle esigenze di illuminazione urbana con una distribuzione luminosa ampia e confortevole. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e verniciata in colore antracite RAL 7021, questa apparecchiatura offre un'elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e robustezza meccanica IK09. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm garantisce resistenza agli urti e agli shock termici, mentre le alette di raffreddamento integrate assicurano un’efficiente dissipazione del calore per una lunga durata dei LED. Con un consumo di 16 W e una temperatura colore di 4000 K, la sorgente luminosa LED eroga un flusso luminoso di 2896 lumen con un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La Mini Stelvio è dotata di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, e controllo automatico della temperatura per prevenire il surriscaldamento. È predisposta per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di inclinazione per adattarsi a diverse configurazioni di installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente, durevole e tecnologicamente avanzata per l’illuminazione stradale, garantendo un elevato risparmio energetico e conformità alle normative vigenti. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

16 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

181 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lanterna LED stradale Mini Stelvio 17W 4000K IP66 RAL7021