Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039300
Cod. Produttore
33039300
Cod. EAN
8012952123333

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 LED 100W CLD RAL7021
Il Mini Stelvio FX T3 è un apparecchio per illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire efficienza, durata e prestazioni elevate. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una ottimale dissipazione del calore, assicurando così il funzionamento ideale dei LED. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantiscono una distribuzione luminosa medio/comfort con un flusso luminoso di 16.392 lumen e una potenza assorbita di 100 watt. La temperatura colore è di 4000 K, con un indice di resa cromatica superiore a 70, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema include valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C. Il colore antracite conferisce un aspetto elegante e resistente agli agenti atmosferici, mentre la verniciatura a polvere garantisce protezione dalla corrosione e stabilità ai raggi UV. L’apparecchio è compatibile con sistemi di controllo e gestione della luce, con possibilità di dimmerazione e monitoraggio remoto. Adatto per pali con diametro da 46 a 76 mm, è ideale per l’illuminazione urbana e stradale, con un design semplice e lineare conforme alle normative ENEC e anti-inquinamento luminoso. La durata prevista del LED è di 100.000 ore mantenendo un alto livello di efficienza luminosa. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 100W Mini Stelvio IP66