Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039600
Cod. Produttore
33039600
Cod. EAN
8012952126426

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 74W CLD RAL7021 530MA
La Mini Stelvio FX T3 è una luminaria per illuminazione pubblica di ultima generazione, progettata per applicazioni stradali con un design semplice e funzionale. Il corpo in alluminio pressofuso, con profilo aerodinamico e alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione del calore per il funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata. Il diffusore in vetro extraclaro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La luminaria è di colore antracite (RAL 7021), con finitura poliestere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV. È dotata di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a +40°C. La Mini Stelvio FX T3 integra un sistema di controllo della temperatura con rearme automatico, una valvola anticondensa e un dispositivo di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Alimentata in corrente alternata (AC) con corrente nominale di 530 mA, offre una potenza assorbita di 75 W e un flusso luminoso di 13.114 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 70. La distribuzione luminosa è medio/confortevole, con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere prestazioni elevate e lunga vita utile dei LED (100.000 ore, L80 B10). La luminaria è orientabile e predisposta per fissaggio su colonne di diametro 46-76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione da 0° a 15° per applicazioni oscillanti e da 0° a 10° per testa colonna. La Mini Stelvio FX T3 è conforme alle normative CE, ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e marcata con grado di protezione IP66. Il prodotto è garantito 5 anni e disponibile con opzioni di sensori e sistemi di controllo su richiesta. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T3 75W LED 4000K IP66 Illuminazione Stradale