Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T3 è un apparecchio di illuminazione per esterni progettato per l'illuminazione pubblica stradale, caratterizzato da un design lineare e sobrio con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021). Il corpo presenta un profilo aerodinamico che minimizza l'esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un'efficace dissipazione del calore, ottimizzando così il funzionamento e la durata delle sorgenti LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica è realizzata in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV.
Questo apparecchio è dotato di una lampada LED con potenza assorbita di 50 W, flusso luminoso di 8670 lumen, temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo un'illuminazione uniforme e di qualità con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. La protezione meccanica è IK09 e la protezione ambientale IP66, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C.
Il sistema integra una valvola anticondensa, un controller automatico di temperatura con riarmo automatico e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV conforme alla normativa EN 61547. La connessione al palo è in alluminio pressofuso, con possibilità di inclinazione da 0° a 15° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio superiore, adatta a pali con diametro da 46 a 76 mm.
Il Mini Stelvio FX T3 è dotato di funzioni CLD PROG integrate per la gestione e il controllo della luce, con possibilità di monitoraggio remoto tramite tecnologie power line carrier o wireless. La durata stimata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. È conforme alle normative CE, ENEC e alla classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, con etichetta energetica di classe D.
Questa soluzione è ideale per l'illuminazione stradale, ciclabile e urbana, garantendo efficienza, affidabilità e basso impatto ambientale grazie alla gestione avanzata della luce e al design studiato per ridurre l'inquinamento luminoso. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale