Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039900
Cod. Produttore
33039900
Cod. EAN
8012952129953

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 49W CLD RAL7021 35 offre soluzioni avanzate per l’illuminazione LED con tecnologia di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Ottima resa luminosa con consumi ridotti
  • Rispetto delle normative ambientali e lunga durata

Documentazione tecnica

MINISTELVIO 3278 49W CLD RAL7021 35l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

48

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

MINISTELVIO 3278 49W CLD CELL ANTR