Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33039400
Cod. Produttore
33039400
Cod. EAN
8012952126402

Informazioni di prodotto

MINISTELVIO 3278 25W CLD RAL7021 530MA
Il Mini Stelvio FX T3 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione urbana efficiente e adattabile a diverse applicazioni. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Questo apparecchio è caratterizzato da una distribuzione luminosa medio/confort, con una potenza assorbita di 25 W e un flusso luminoso di 4371 lumen a 4000 K, con un indice di resa cromatica superiore a 70. La tecnologia LED garantisce un'efficienza luminosa di 175 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso per oltre 100.000 ore, assicurando così una lunga durata e una luce uniforme con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il Mini Stelvio FX T3 è dotato di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e funzioni integrate di gestione CLD PROG. È orientabile da 0° a 15° per applicazioni a braccio e da 0° a 10° per montaggio a sommità palo, con attacco per pali di diametro 63-60 mm. La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e certificato CE ed ENEC, garantendo sicurezza, affidabilità e prestazioni elevate per l’illuminazione pubblica stradale. La sua progettazione semplice e lineare si integra perfettamente in contesti urbani, offrendo un prodotto versatile e tecnologicamente avanzato. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T3 25W LED IP66 illuminazione stradale urbana